木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ

木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン 木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン 木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン 木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン 木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン 木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています
上部は棚位置固定です
下部は棚位置固定です

仕様●セット内容:本体・トレー・受け金具×各1●素材:本体/スチール、トレー/桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:W94×D40×H91cm、トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●重量:11kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●トレーを最大3段までご使用いただけます●使用例は追加トレーを使用しています。 アズワン品番65-8274-04 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69442347 61-797-42-1
47,300
47,200
51,920 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする