制電軽防寒ブルゾン 黒 143-90シリーズ
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献するエコ素材のJIS制電を付与したシリーズです。
用途:作業全般
仕様帯電防止、帯電防止作業服 JIS T 8118適合商品、エコマーク認定証品
種別ブルゾン
色クロ
サイズL
番号コード:335-2532
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)48
袖丈(cm)65
着丈(cm)65
機能制電
アズワン品番65-8336-58
内容量1着
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献するエコ素材のJIS制電を付与したシリーズです。
用途:作業全般