裏綿ストレッチピタリティラットズボン ディープネイビー 1516-19シリーズ
バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
用途:作業全般
仕様エコマーク認定商品
色ディープネイビー
サイズ100
規格JIS T 8118適合商品
番号コード:383-0810
混率(%)ポリエステル95/綿5(伸縮素材)
股下(cm)80
アズワン品番65-8354-46
内容量1本
バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
用途:作業全般