軽防寒ブルゾン 紺 163-10シリーズ
ストレッチ+軽量ながら保温性抜群でデザイン性がUPしたワークウェアです。
用途:冬のあらゆる作業に。
色コン
サイズSS
番号コード:216-1334
胸囲(cm)101
混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルタフタ/ラミネートニット)、裏:ポリエステル100(蓄熱メッシュ)(伸縮素材)
肩幅(cm)41.5
袖丈(cm)57.5
着丈(cm)61
アズワン品番65-8371-28
内容量1着
ストレッチ+軽量ながら保温性抜群でデザイン性がUPしたワークウェアです。
用途:冬のあらゆる作業に。