ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの ボトムス スラックス サンドベージュ 2270-39シリーズ スラックス サンドベージュ 2270-39シリーズ 注文コード 69445497 カジュアルテイストのスラックスです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色サンドベージュ サイズLL 番号コード:124-4914 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)90 アズワン品番65-8431-05 適合寸法(cm)85~90 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2270-39-LL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69445497 2270-39-LL ¥5,660 ¥5,390 ¥5,390 ¥5,929 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボトムス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンツ サンエス 税込¥4,398~ ¥3,998~ 男女兼用ワンタック脇ゴムパンツ サンエス 税込¥4,398 ¥3,998 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 税込¥18,678~ ¥16,980~ ノータックパンツ サンエス 税込¥4,948~ ¥4,498~ ノータックカーゴパンツ サンエス 税込¥5,388~ ¥4,898~ ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 税込¥4,178 ¥3,798 ワンタックパンツ サンエス 税込¥5,498~ ¥4,998~ ハーフパンツ サンエス 税込¥3,738 ¥3,398 レディースパンツ サンエス 税込¥5,718 ¥5,198 ソフトシェルパンツ サンエス 税込¥7,918 ¥7,198 メンズノータックパンツ サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 メンズファイブポケットパンツ サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 男女兼用脇ゴムパンツ サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 レディースノータックパンツ サンエス 税込¥5,828 ¥5,298 レディースファイブポケットパンツ サンエス 税込¥5,388 ¥4,898 男女兼用フレキシブルパンツ サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 メンズパンツ(美脚ライン仕様) サンエス 税込¥7,148 ¥6,498 男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) サンエス 税込¥6,158 ¥5,598 レディースツータックパンツ サンエス 税込¥6,488~ ¥5,898~ ツータックパンツ サンエス 税込¥4,728~ ¥4,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアボトムス春夏 ボトムスノータックパンツ 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります ノータックパンツ 春夏 ワンタックパンツ 春夏 ツータックパンツ 春夏 ノータックカーゴパンツ 春夏 ワンタックカーゴパンツ 春夏 ツータックカーゴパンツ 春夏 ハーフパンツ 春夏 スカート・キュロット 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品