日本理化学器械(NRK)
分留管ト字形60° 枝管15 4065シリーズ
仕様
●上部:12●下部:15●枝管:15●コード番号:4065-1215
アズワン品番
65-8663-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457948
4065-1215
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください