日本理化学器械(NRK)
ヴィグリュー分留管 上部15 側管10 枝管15 4069シリーズ
仕様
●上部:15●下部:19●側管:10●枝管:15●コード番号:4069-1519
アズワン品番
65-8663-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457966
4069-1519
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください