日本理化学器械(NRK)
分留管Y型 上部15 4070シリーズ
仕様
●上部:15●下部:19●側管:15●コード番号:4070-1519
アズワン品番
65-8664-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457975
4070-1519
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください