曜日別特売

遠心管 最小目盛0.2mL

遠心管 最小目盛0.2mL - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高115mm●栓付●コード番号:423-13NPアズワン品番65-8671-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69458736NP-13
4,600
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする