日本理化学器械(NRK)
分留管クライゼン型 60° 068シリーズ
仕様
●TS上部:19●TS下部:29●TS側管:19●TS枝管:19●コード番号:068-2919
アズワン品番
65-8674-21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459077
068-2919
¥
29,000
¥
28,999
¥
31,899
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください