068-2919 分留管クライゼン型 60° 068シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69459077

分留管クライゼン型 60° 068シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69459077
品番
068-2919
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,899
販売価格(税別)
28,999
仕様
●TS上部:19●TS下部:29●TS側管:19●TS枝管:19●コード番号:068-2919
アズワン品番
65-8674-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする