曜日別特売

クネフレル 156シリーズ

クネフレル 156シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●摘要:セット一式●セット内容:A1三角フラスコ(100ml)、A2三角フラスコ(200ml)、Bクネフレル抽出器、Cクネフレルサイフォン、Dクネフレル冷却器、クネフレルカップ●コード番号:156-4019Sアズワン品番65-8677-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459454156-4019S
55,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする