リスタプラス 中央両面タイプ W90×H135cm 61-554シリーズ
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
内容量1台
注意
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。