木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ

木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン 木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ アズワン

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H101.2cm、内寸:W86×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。)●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-427-42-1 69463618
61-427-42-1 69463618
69463618 61-427-42-1 65-8883-39
34,000
33,900
37,290 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-427-42-2 69463627
61-427-42-2 69463627
69463627 61-427-42-2 65-8883-40
34,000
33,900
37,290 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする