ケアファッション
打合せネグリジェ 800083シリーズ
胸元のワンタッチテープで、はだけにくくなっています。
仕様
●肩幅:55cm●袖丈:43●身幅バスト胸囲:110cm●着丈:115cm
アズワン品番
65-8890-88
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69463907
800083
¥
5,980
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください