メガネスタンドケース SDシリーズ

メガネスタンドケース SDシリーズ セトクラフト

顔部分はメガネスタンド、口の中はメガネを収納できる2WAYで使える便利なメガネスタンドケース。

仕様●本体サイズ:幅16×奥行8.5×高さ11.5cm●本体重量:143g●個装サイズ:幅16.6×奥行9.7×高さ12.6cm●個装重量:191g●材質●▼ポリエステル、スチール●デザイン:ドナルド●生産国:中国 アズワン品番65-8914-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69464948 SD-8113
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする