植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。
温室内の補光用としても使用できます。
仕様●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):1000(赤/500+赤/500)●発光面サイズ:150×150mm●波長:赤/660nm●重量:0.9kg●発光色:赤+赤
アズワン品番65-9038-47
内容量1個
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。
温室内の補光用としても使用できます。