水性用目地用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:226mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛
アズワン品番65-9243-91
内容量1本
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69478327 | EA109LC-66 | 64687815 | EA109LC-22 |
|
25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) | エスコ | 1本 | ¥285 税込¥314 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |