エスコ エスコの スプレー・オイル・グリス エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル エスコの スプレーボトル ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ 注文コード 69478415 注文コード 69478415 注文コード 69478415 注文コード 69478415 注文コード 69478415 仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×490(H)●重量(kg):3.6●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ステンレス ノズル/真鍮●動作圧力:40~60psi●手元でロックすることで、連続吐出可能●加圧式スプレー●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-38 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA115MK-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69478415 EA115MK-4 オープン ¥54,000 ¥54,000 ¥59,400 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ザ・スプレー(振り子ホース) マルハチ産業 税込¥593 ¥539 バスケットへ ザ・スプレー(振り子ホース) マルハチ産業 税込¥472 ¥429 バスケットへ ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル マルハチ産業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ザ・霧吹き (振り子ホース式) マルハチ産業 税込¥428 ¥389 バスケットへ ザ・霧吹き(振り子ホース) マルハチ産業 税込¥439~ ¥399~ ツートンスプレー マルハチ産業 税込¥252~ ¥229~ ホームスプレー マルハチ産業 税込¥219~ ¥199~ 家庭用スプレー マルハチ産業 税込¥263 ¥239 バスケットへ エアーミストワン 250ml マルハチ産業 税込¥988 ¥898 振り子がついてるトリガースプレー マルハチ産業 税込¥384 ¥349 バスケットへ エアーミストワン 200ml マルハチ産業 税込¥878 ¥798 キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ スプレーボトル 泡タイプ モノタロウ 税込¥329 ¥299 バスケットへ ワンタッチキャップ容器 撥水道場 税込¥218 ¥198 バスケットへ オイルジョッキ モノタロウ 税込¥329~ ¥299~ シェル ガダス S2 V220J(EP) シェルルブリカンツ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ パーツクリーン1kg REX(レックス) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ シーリングコンパウンド 島田電機 税込¥2,198~ ¥1,998~ シーリングコンパンドセット 島田電機 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 洗浄剤/除去剤 マークテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリスオイルジョッキ/オイラー/スプレーボトルスプレーボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります オイルジョッキ オイラー スプレーボトル 詰め替え容器 スプレー用ノズル スプレーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品