手袋(天然ゴム張り/防臭加工) EA354ABシリーズ
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):80●厚み:1.5mm●材質:樹脂部分/天然ゴム 繊維部分/100%メリヤス●カラー:ブラウン●入数:1双
アズワン品番65-9250-40
内容量1双
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。