アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの ガラス・樹脂・金属容器 アズワンの びん/容器類 ポリ容器 EA508AFシリーズ ポリ容器 EA508AFシリーズ 注文コード 仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78.5×180●入数:1個●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●内径:17.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9260-87 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508AF-53 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69480235 EA508AF-53 ¥360 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ネジ口瓶 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥131~ ¥119~ PFAジャー アラム 税込¥2,748~ ¥2,498~ メジューム瓶 茶 ケニス 税込¥2,308~ ¥2,098~ 軽量規格瓶 マルエム(理化学・容器) 税込¥12,078~ ¥10,980~ エコノクリーンベッセル(純水洗浄) サンプラテック 税込¥1,758~ ¥1,598~ 細口茶色瓶 スリット入り 500ml mizuho 税込¥219 ¥199 バスケットへ PPコック サンプラテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー) 税込¥142~ ¥129~ ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子) 税込¥9,898~ ¥8,998~ PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック 税込¥87~ ¥79~ ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック 税込¥109~ ¥99~ ねじ口管びん NEG(日電理化硝子) 税込¥6,479~ ¥5,890~ (3) JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー) 税込¥175~ ¥159~ 細口茶色瓶 スリット入り 1L mizuho 税込¥296 ¥269 バスケットへ サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 税込¥131~ ¥119~ (29) Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥10,558~ ¥9,598~ ニューカップ マルエム(理化学・容器) 税込¥1,538~ ¥1,398~ レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 税込¥96,778~ ¥87,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器びん/容器類ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶ネジ口瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります ネジ口瓶 スクリュー管瓶 軟膏瓶 シェアする マイページ 最近見た商品