エスコ
ランタン/LED[充電式] EA758CVシリーズ
コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様
●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に!
アズワン品番
65-9276-71
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481748
EA758CV-95
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください