ハイブリッド式ワークランタン

ハイブリッド式ワークランタン - オーム電機

明るさ最大1200 lm(リチウムイオン充電池使用時)、最大500 lm(単3アルカリ乾電池使用時)
リチウムイオン電池からも単3電池からも給電できる
持ちやすいしっかりとしたハンドル
防水保護等級IPX4
耐衝撃性能1m落下
連続使用時間:最長約20時間(リチウムイオン電池使用時)、最長約40時間(単3アルカリ乾電池使用時)
各モードのバリエーションは、白色モード(強/弱)、暖黄色モード(強/弱)、白+暖黄色モード(強/弱)、赤点灯・赤点滅モード
夜の作業やアウトドアに
リチウムイオン電池使用(付属)または単3形乾電池3本使用(別売)

内容量
1台
注意
※使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05047407LN-VL1200-K
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする