塩水ランプ
塩と水で、光る。電池も電源もいらない塩水ランタン。
電池も電源も使わない塩水式
最大約200 時間点灯
洗って再利用可能
非常時はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアにもおすすめ。海水でも点灯します。
塩水を入れるだけの簡単点灯。ハンドル付きだから、手に持って使ったり、吊るして使うことも。
約100lm の優しい明かりで、手元や足元を照らします。
- 用途
- 非常時、キャンプ、停電、アウトドア
- セット内容
- 本体×1、掃除用ヘラ×1、取扱説明書×1
- 色
- イエロー
- 質量(g)
- 約166
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 約65×135
- 交換目安
- 液体交換時間:約10時間ごと
- 使用環境温度(℃)
- -20~55
- 素材
- ABS、マグネシウム
- 明るさ(Lm)
- 約100
- 点灯時間(時間)
- 約160~200
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に、付属の取扱説明書をよくお読みください。※本製品は水と食塩を使用して点灯する塩水式ランタンです。乾電池、充電、AC電源は使用しません。
※点灯には塩水が必要です。目安として、水100mlに対して食塩約2~6gをよく混ぜてからご使用ください。
※使用時は最高水位線を超えないように塩水を入れてください。入れすぎると液漏れや周囲が濡れる原因となる場合があります。
※液体は約10時間ごとに交換してください。塩水の濃度や使用環境により、明るさや点灯時間に差が生じる場合があります。
※使用中に硫黄のようなニオイがする場合があります。塩水の成分によるもので人体に害はありませんが、気になる場合は換気を行ってください。
※反応により気泡が発生したり、塩水がはねたりする場合がありますが、異常ではありません。周囲が濡れるのを防ぐため、タオルやトレーを下に敷いてご使用ください。
※使用後は必ず塩水を捨ててください。放置すると塩が固まり、蓋が開かなくなることがあります。
※使用後は真水で洗い、本体に付着した白い粉や残りかすを取り除き、水分を拭き取って十分に乾燥させてください。
※長期保管の際は、必ず洗浄・乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると、劣化やサビ、汚れの原因となる場合があります。
※長時間使用すると金属部分がすり減り、ランタンが点灯しなくなります。使用後は自治体のルールに従って廃棄してください。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
※火気の近くや高温になる場所、不安定な場所では使用しないでください。
※廃棄時は塩水を捨て、本体を洗浄・乾燥させてから、お住まいの自治体の分別ルールに従って処分してください。
※サイズ・重量・点灯時間・明るさには個体差や使用環境による差が生じる場合があります。
※画面上でご覧の商品は、お使いの端末・照明等の環境によって実際の色と若干見え方が異なる場合がございます。
照明 の新着商品
カテゴリ
































