雷神COBマルチランタン
最大2,000ルーメンの明るさで、キャンプサイトをしっかり照らすCOBマルチランタン。
USBケーブルで充電できるリチウムバッテリーと乾電池の2電源に対応し、キャンプはもちろん、災害時の備えとしても活躍します。
白色・暖色・白色+暖色の3つの光色に切り替えられ、シーンに合わせて調光・調色が可能。
ランタンスタンドに吊り下げたり、テーブルに置いたり、横向きに設置したりと、さまざまなシーンで使用できます。
テント内の照明や就寝前の常夜灯としてもおすすめです。
- 材質
- 本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン 持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
- 質量(g)
- 1140
- 電源
- リチウムイオン電池4000mAh/3.7V、DC6V
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×150×255
- 光源
- COB LED4個
- 充電時間(時間)
- 約6時間
- 明るさ(Lm)
- 【リチウムイオン電源時(約)】1面点灯/白色:20~100 暖色:20~100 全灯:30~200、3面点灯/白色:50~500 暖色:50~500 全灯:70~1000、4面点灯/白色:70~1000 暖色:60~1000 全灯:90~2000、【乾電池電源(約)】1面点灯/白色:40~200 暖色:40~200 全灯:60~250、3面点灯/白色:70~600 暖色:70~600 全灯:80~800、4面点灯/白色:80~1200 暖色:80~1200 全灯:100~2000、【乾電池電源(約)】1面点灯/白色:40~200 暖色:40~200 全灯:60~250、3面点灯/白色:70~600 暖色:70~600 全灯:80~800、4面点灯/白色:80~1200 暖色:80~1200 全灯:100~2000
- 連続点灯時間(時間)
- 【リチウムイオン電源時(約)】1面点灯/白色:7~30 暖色:7~30 全灯:6~22、3面点灯/白色:2.5~15 暖色:2.5~17 全灯:2~9、4面点灯/白色:2~15 暖色:2~17 全灯:2~9、【乾電池電源時(約)】1面点灯/白色:17~75時間 暖色:17~75時間 全灯:14~70時間、3面点灯/白色:8~42時間 暖色:8~42時間 全灯:7~32時間、4面点灯/白色:7~40時間 暖色:7~40時間 全灯:5~30時間、【乾電池電源時(約)】1面点灯/白色:17~75時間 暖色:17~75時間 全灯:14~70時間、3面点灯/白色:8~42時間 暖色:8~42時間 全灯:7~32時間、4面点灯/白色:7~40時間 暖色:7~40時間 全灯:5~30時間
- 内容量
- 1個
注意
※単1形乾電池4個使用(別売)照明 の新着商品
カテゴリ
































