塩水フローティングランプ

塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)塩水フローティングランプ - TAIGASHOJI(大河商事)

塩と水で、光る。電池も電源もいらない塩水ランプ。
電池も電源も使わない塩水式
最大約120 時間点灯
洗って再利用可能
非常時はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアにもおすすめ。海水でも点灯します。

用途
非常時、キャンプ、停電、アウトドア
セット内容
本体×1、専用カップ×1、取扱説明書×1
色
ホワイト
質量(g)
約58
寸法(Φ×高さH)(mm)
約64×86
使用環境温度(℃)
-10~55
素材
ABS、マグネシウム
明るさ(Lm)
約80
点灯時間(時間)
約100~120
内容量
1個
注意
※ご使用前に、付属の取扱説明書をよくお読みください。
※本製品は水と食塩を使用して点灯する塩水式ランプです。乾電池、充電、AC電源は使用しません。
※点灯には塩水が必要です。目安として、水100mlに対して食塩約2~6gをよく混ぜてからご使用ください。
※塩水の濃度や使用環境により、明るさや点灯時間に差が生じる場合があります。
※使用中に硫黄のような匂いがする場合があります。塩水の成分によるもので人体に害はありませんが、気になる場合は換気を行ってください。
※時間が経つと塩水が泡立つ場合があります。異常ではありませんが、水滴が漏れたり周囲が濡れるのを防ぐため、トレーやタオルを下に敷いてご使用ください。
※使用後は塩水を捨て、本体に付着した白い粉や残りかすを取り除き、水分を拭き取って十分に乾燥させてください。
※長期保管の際は、必ず洗浄・乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると、劣化やサビ、汚れの原因となる場合があります。
※小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
※火気の近くや高温になる場所、不安定な場所では使用しないでください。
※廃棄時は塩水を捨て、本体を洗浄・乾燥させてから、お住まいの自治体の分別ルールに従って処分してください。
※サイズ・重量・点灯時間・明るさには個体差や使用環境による差が生じる場合があります。
※画面上でご覧の商品は、お使いの端末・照明等の環境によって実際の色と若干見え方が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084489mono121-wh
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする