コードレス冷温庫 AC100V/DC12・18・24V EA763APシリーズ
付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!
12V出力ソケットを搭載したことでケトル(別売)や市販品(ファン、電気毛布など)を冷温庫と一緒に使うことができます。
新たにUSB Type-Cも使えるようになり、スマートフォン等の充電が可能です。
5インチのゴム製大形キャスターと引っ張りやすい長めのハンドルで移動もラクラク。
コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UL18DC(WMG)●容量:仕切り板なし/18L 仕切り板あり/左8L・右8L●入力電源:スライド式リチウムイオン電池 14.4V/18V マルチボルト蓄電池(残量表示付) 家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz) 車載電源(DC 12/24V)●冷却方式:コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式●加温方式:ワイヤヒーター方式●サイズ:340(W)×553(D)×450(H)mm●重量:15.2kg(蓄電池1個装着時)●設定温度:-18℃~60℃17段階温度調整●充電時間:約3時間40分●付属品:ACアダプタ(AC100V・2A)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット●使用可能バッテリー:EA813HE-12・16(14.4Vシリーズ) EA813HF-15A・17A・19・21・22(18Vシリーズ)●蓄電池装着可能数:2個
アズワン品番65-9279-89
内容量1台