丸鋸ガイド EA851Xシリーズ
用途:丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。
注意:落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒をガイドにインサートして、丸鋸との面接触を線接触にしました。摩擦を軽減し、滑らかに進みます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-L1000●ガイド長:1000mm●直角精度:±1/1000rad (1000mmにつき±1.0mm)以内●用途:丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。●材質:本体/アルミ ガイド/ステンレス 底面/ゴム●サイズ:1153×425×70mm●重量:1.53kg●付属品:捨て木1本(10×10×290mm)●注意:落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
アズワン品番65-9305-37
内容量1個