錆取り EA922JSシリーズ

錆取り EA922JSシリーズ エスコ

仕様●サイズ:50×40×20(H)mm●重量(g):約71●材質:アランダム、クロロプレンゴム●粒度:#80●カラー:ピンク●粗目●ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落としに●※樹脂・塗装面には使用不可 アズワン品番65-9311-11 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※樹脂・塗装面には使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69484277 EA922JS-51
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする