エスコ エスコの 接着剤・補修材 エスコの 発泡ウレタン エスコの 発泡ウレタンフォーム ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ 注文コード 69484390 注文コード 69484390 専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。 仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●可使時間:3分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:灰●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能 アズワン品番65-9313-04 危険物の類別非危険物 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA934BD-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69484390 EA934BD-22 オープン ¥3,420 ¥3,420 ¥3,762 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ ハンディフォーム 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 工作用接着剤 C セメダイン 税込¥230~ ¥209~ (11) タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 木材用 フランクリン 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ スマートモルタル NIPPO 税込¥24,178 ¥21,980 MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング 税込¥3,958~ ¥3,598~ フローリング補修テープ エスコ 税込¥578 ¥525 バスケットへ LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業 税込¥8,798~ ¥7,998~ 1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N ダウ・東レ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 珪藻土壁材MIX フジワラ化学 税込¥4,398~ ¥3,998~ (16) UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス 税込¥4,178~ ¥3,798~ シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) エポキシパテスティック TRUSCO 税込¥891 ¥810 バスケットへ 不乾性パテ TRUSCO 税込¥726 ¥660 バスケットへ プラスチックメタル 旭エンジニアリング 税込¥13,178 ¥11,980 土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980A ダウ・東レ 税込¥6,598~ ¥5,998~ 全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック 東亜道路工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材発泡ウレタン発泡ウレタンフォーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります 発泡ウレタンフォーム 専用ガン 洗浄・除去剤 シェアする マイページ 最近見た商品