強力防水両面テープ(ブチル) EA944MHシリーズ

強力防水両面テープ(ブチル) EA944MHシリーズ エスコ

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。
建築施工、板金の仮止めに。
防水シート・内装材の接着に。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。

仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-46 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69484776 EA944MH-116
オープン
2,770
3,047 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする