モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ

モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。
クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで アズワン品番65-9328-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69485458 EA954HC-327
オープン
8,580
9,438 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする