【マイサインO2】シリーズ

【マイサインO2】シリーズ アイビジョン 【マイサインO2】シリーズ アイビジョン 【マイサインO2】シリーズ アイビジョン

マイサインO2 オプション

仕様●重量:約330g(センサ含む)●サイズ:160×72×39(mm)●測定酸素濃度:0-100%(V/V)●表示分解能:0.1%(V/V)●精度:100%酸素で較正後±1%以内(V/V)●オフセット:100%N2下にて、1%(V/V)以下●使用環境条件:温度/0~50℃、湿度/0~99% RH、気圧/750~1250hPa●電池:リチウムイオン電池●使用時間:連続24時間以上(フル充電後、標準設定で)●充電:USBミニコネクタより充電●ディスプレイ:2.8インチ マルチカラーTFT(240×320ドット)●包装:アルミ缶、またはプラスチックケース 1個入り アズワン品番65-9408-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69495206 602-14-001
159,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする