ブラックPVC厚手グローブ 50枚×24箱入 HDLシリーズ
優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダーなし。
注意事項:
体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
熱いものには触れないでください。火傷する場合があります。
食品、添加物などの取扱には使用しないでください。(食品衛生法適合品ではありません)
電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
薬品や溶液(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
尖ったもの、鋭利なものなどで傷をつけないでください。
本製品は使い捨てタイプです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。
品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気のない、清潔な場所に保管してください。
乳幼児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。
廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
仕様●サイズ:L/約230~235×90~100●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック
アズワン品番65-9557-34
内容量1ケース(24箱×50枚)