BERMAS インターシティ フロントオープン 60520シリーズ
機内持ち込み対応サイズ
ストッパー付き静音キャスター
ジッパータイプ
TSロック(ダイヤル式)
USBポート2口付き(モバイルバッテリー・充電ケーブルは付属しておりません)
宿泊目安:2~3泊
仕様●サイズ:W37×H54×D24cm●重量:約3.1kg(付属物含まず)●容量:約35L●付属物:ミニポーチ・アルファベットシール
内容量1個
機内持ち込み対応サイズ
ストッパー付き静音キャスター
ジッパータイプ
TSロック(ダイヤル式)
USBポート2口付き(モバイルバッテリー・充電ケーブルは付属しておりません)
宿泊目安:2~3泊