EVERNEW(エバニュー)
監視台アルミ1 EHBシリーズ
広いフレームで安定感
仕様
●幅141cm×奥行153cm×高さ220cm(座面高さ184cm)、パイプ:直径3.2cm●重量:18kg●材質:本体:アルミ、座部:ポリエチレンブロー成型●最上段は平ステップ付で、足元を安定させやすく、昇降がスムーズです●EHB059とEHB060には別売の日除け(EHB058)を取付可●樹脂製肘当付●手すり付●工具組立●0.5H/2人●日本製●転倒防止のため砂袋などおもりをご使用ください
アズワン品番
65-9685-90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497778
EHB060
¥
140,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください