EVERNEW(エバニュー)
スクープネット EHBシリーズ
重さ1.1kg柄の長さ130cmの扱い易いゴミ取りネット。
仕様
●フレーム枠:幅50cm×長さ25cm●柄の長さ:130cm●ネット目:1×0.5mm●重量:1.1kg●材質:網:ポリエチレン●フレーム・柄:アルミ●ゴム付●角度調節付●PAT●日本製
アズワン品番
65-9685-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497787
EHB156
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください