EVERNEW(エバニュー)
コースロープE60 EHBシリーズ
フロートが小さいので対候性が高い25m仕様。
仕様
●直径60mm×長さ25m●重量:10kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン●締具:ステンレス●ワイヤー:ステンレス(外径5mmビニール被膜付)●フロート入数:青174+黄228(セット済)●締具:タンバックル●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497796
EHB309
¥
83,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください