シムロンロッド軽巻 KMシリーズ

シムロンロッド軽巻 KMシリーズ タジマツール(TJMデザイン)

写真写りの良い目盛が特徴です
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い
写真写りの良い目盛仕様です
つや消しのテープ表面により乱反射しません
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
タテ目盛 20cmアカシロ
ヨコ目盛 1mアカシロ
JIS1級
180°回転金具
使用用途:記録写真用テープロッド

仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69653720 KM15-30K
85,500
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする