PCオシロスコープ
FlexResオシロスコープ。8~16ビットのハードウェア解像度に柔軟に対応するFlexRes、最大200MHzのアナログ帯域幅、キャプチャメモリ512MSなどの性能を備えています。
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):200MHz●入力感度:2mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:8ビット:1GS/s●12ビット:500MS/s●14ビット:125MS/s●15ビット:125MS/s●16ビット:62.5MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm
アズワン品番67-0394-01
内容量1個