EcoProシリーズ LED作業灯 RCシリーズ
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:500lm、最大 2.2時間●エコライト:250/5lm 最大5/20時間●照射角度:ライト調整角度:90°/270°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:3.2時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07)
アズワン品番67-2186-47
内容量1台
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ