高儀 高儀の 安全保護具 高儀の 腰袋/工具差し/携帯ケース 高儀の 腰袋 釘袋 カッター差し付 SRBFシリーズ 釘袋 カッター差し付 SRBFシリーズ 注文コード 69658376 侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。 牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。 仕様●形状:釘袋カッター差し付●色:オリジナル炭黒●幅(mm):300●奥行(mm):70●高さ(mm):340●材質/仕上:本革・カシメ部:スチール●原産国:中国●コード番号:388-5069 アズワン品番67-2245-83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 806024102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69658376 806024102 ¥10,290 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LS511 溶接棒袋 富士グローブ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 本革サック 剪定鋏用 あんたが職人 税込¥3,188 ¥2,898 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥989 ¥899 バスケットへ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デュラソフトケース DBLTACT 税込¥2,198~ ¥1,998~ ソフトパーツポケット JAPPY 税込¥1,538~ ¥1,398~ スマートシュットシリーズ マーベル 税込¥1,868~ ¥1,698~ スマートシュットシリーズ マーベル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥901 ¥819 バスケットへ カッターホルダ― ベルト装着タイプ martor 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ キット用カッターホルダー martor 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 帆布 ペグ・ハンマー 収納バッグ CAPTAIN STAG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スマートエッジシリーズ マーベル 税込¥2,748~ ¥2,498~ スリムツールケース DBLTACT 税込¥1,318~ ¥1,198~ デュラソフトケース DBLTACT 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 電工腰袋 コヅチ 税込¥4,618~ ¥4,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース腰袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品