Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター スチールタイプ М12 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質
ボディー:快削鋼、メインボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)
116.1
キャスター
プラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード
コード番号:364-8968
アズワン品番
67-2334-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69660765
22752.0124
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください