ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ

ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター ステンレスタイプ М16 22752シリーズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。

材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック許容荷重(kg)198.6キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスターコードコード番号:364-8964アズワン品番67-2334-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6966079022752.0666
3,729
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする