立て看板 ブロー製看板枠 青
ブロー製看板で、鉄板を差し替えて利用ください。
裏の支え板は収納できます。
工事現場や駐車場や工場、倉庫などあらゆる看板に。
仕様●間口(mm):615●高さ(mm):1725●色:青●幅(mm):615●折りたたみ可否:可●本体:樹脂ブロー成型品●差し込み式●看板枠のみ●原産国:日本●コード番号:436-7152
アズワン品番67-2336-82
内容量1台
ブロー製看板で、鉄板を差し替えて利用ください。
裏の支え板は収納できます。
工事現場や駐車場や工場、倉庫などあらゆる看板に。