スリッパ No.1500 No.1500シリーズ
水洗いができて衛生的です。
EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。
体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。
来客用スリッパ。
屋内用。
仕様●色:レッド●サイズ(cm):26.0●EVA一体成型●材質/仕上:EVA●注意:高温、直射日光での使用はしないでください。●原産国:中国●コード番号:337-1759
アズワン品番67-2362-25
内容量1足
水洗いができて衛生的です。
EVA一体成型で、弾力があり快適な履き心地です。
体育館、公共施設などの来客用スリッパに最適です。
来客用スリッパ。
屋内用。