OLEDベースライトKDシリーズ
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。
低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。
低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。
パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm3枚搭載●光源色(K):4000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:291(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力:8W(320mA駆動時)
アズワン品番67-2384-38
内容量1台