弘進ゴム 弘進ゴムの 手袋 弘進ゴムの 絶縁手袋 弘進ゴムの 低圧用手袋 水産作業手袋 水産作業手袋 注文コード 69663958 注文コード 69663958 注文コード 69663958 引張り・引裂きに強く厚みがあるため、水産加工や冷凍庫作業などのハードな作業に適します。柔軟性があり低温化でも硬くなりにくい特性があります。 仕様●サイズ:フリー●長さ:25cm●厚さ:0.9mmラバー●生産国:中国 アズワン品番67-2518-13 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J0016BB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69663958 J0016BB ¥3,600 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低圧用腕カバー ヨツギ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ マグネットグローブホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ 手袋 収納袋 ヨツギ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 長靴収納袋 ヨツギ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 手袋収納袋 ヨツギ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ディスポラテックスグローブ エブノ 税込¥1,318~ ¥1,198~ エブケアPVCグローブ エブノ 税込¥549 ¥499 HDポリグローブ エブノ 税込¥560 ¥509 エブケアエンボス絞り エブノ 税込¥219~ ¥199~ スタンダードラテックスグローブ エブノ 税込¥1,318 ¥1,198 ポリエンボスロング ゴム付 エブノ 税込¥780 ¥709 バスケットへ GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 S(300枚入) フジリンクス 税込¥846 ¥769 バスケットへ GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 M(300枚入) フジリンクス 税込¥846 ¥769 バスケットへ GJ100 HDPEエンボスグローブ 青 L(300枚入) フジリンクス 税込¥846 ¥769 バスケットへ フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)LL(100枚入) 尚美堂 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)LL(100枚入) 尚美堂 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ぴったり手袋外エンボス エブノ 税込¥285~ ¥259~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋絶縁手袋低圧用手袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります 低圧用手袋 高圧用手袋 手袋ケース 絶縁手袋 シェアする マイページ 最近見た商品