イメディア
サポートバー付スタッキングチェアー
椅子の背部分を掴むことができるサポートバーを取り付けました。
スタッキングが可能です(平置き最大4脚)。
張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):540×580×780●★重量(kg):約7.8●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約7.6kg
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69665419
-
7-6487-03
¥
78,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69665428
-
7-6487-01
¥
78,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください