[充電式] 小型扇風機 クランプ式

[充電式] 小型扇風機 クランプ式 アズワン

クランプ対応サイズ:角型・円柱型支柱 15~50mmまで挟むことが可能。
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。
幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。
リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。
用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。
充電用ケーブルが付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。
充電状況がわかるLED付きです。

仕様●羽根径:8.9cm●サイズ:141.5(W)×67(D)×258(H)mm●重量:293.2g●電源:リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)●付属品:USBケーブル(約75cm)●コネクタ:microUSB コネクタ メス(充電用)●連続使用時間:約2~7時間●充電時間:約4時間●設置方法:角型・円柱型支柱に取り付け●風量4段切替 アズワン品番65-9280-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69666767 EA763FC-42
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69666767 EA763FC-42 70599428 VEH-FAN1 VEH-FAN1 扇風機 サンワサプライ 70599428 扇風機 サンワサプライ 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする